ADC打診器 テーラー 3693シリーズ

ADC打診器 テーラー 3693シリーズ - ユーメド貿易

ヘッド部は安心のラテックスフリーを採用しました。
ポケットサイズの打診器です。
関節の反応等は三角ヘッドにて、感覚はハンドル先端にて診察します。

材質ヘッド部、合成ゴム・ハンドル部、亜鉛合金(ニッケルメッキ)厚さ(mm)15寸法(mm)【三角部】40×50×50全長(mm)約187質量(g)55タイプテーラー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00005医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264191393693BKブラック65-1708-83
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
264191483693GRグリーン65-1708-84
1,200
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
264191573693Bブルー65-1708-85
1,200
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
264191663693ABKオールブラック65-1708-86
1,700
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする