ステンレス製 転倒防止可動式金具 壁用

ステンレス製 転倒防止可動式金具 壁用 - ティーエフサービス
厚さ(mm)2サイズタイプ正方形内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26419184IRS-5050-10050×50、【ジョイントプレート】100、【壁から対象物までの距離】約705065-1711-92
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419200IRS-5050-15050×50、【ジョイントプレート】150、【壁から対象物までの距離】約1205065-1711-93
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419209IRS-5050-20050×50、【ジョイントプレート】200、【壁から対象物までの距離】約1705065-1711-94
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419218IRS-6565-10065×65、【ジョイントプレート】100、【壁から対象物までの距離】約6310065-1711-95
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419227IRS-6565-15065×65、【ジョイントプレート】150、【壁から対象物までの距離】約11310065-1711-96
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419236IRS-6565-20065×65、【ジョイントプレート】200、【壁から対象物までの距離】約16310065-1711-97
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419245IRS-7575-10075×75、【ジョイントプレート】100、【壁から対象物までの距離】約5815065-1711-98
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419254IRS-7575-15075×75、【ジョイントプレート】150、【壁から対象物までの距離】約10815065-1711-99
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419270IRS-7575-20075×75、【ジョイントプレート】200、【壁から対象物までの距離】約15815065-1712-01
5,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419279IRT-8030-10080×30、【ジョイントプレート】100、【壁から対象物までの距離】横向き/約55・縦向き/約805065-1712-02
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419288IRT-8030-15080×30、【ジョイントプレート】150、【壁から対象物までの距離】横向き/約105・縦向き/約1305065-1712-03
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419297IRT-8030-20080×30、【ジョイントプレート】200、【壁から対象物までの距離】横向き/約155・縦向き/約1805065-1712-04
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419306IRT-1040-100100×40、【ジョイントプレート】100、【壁から対象物までの距離】横向き/約45・縦向き/約7510065-1712-05
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419315IRT-1040-150100×40、【ジョイントプレート】150、【壁から対象物までの距離】横向き/約95・縦向き/約12510065-1712-06
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419324IRT-1040-200100×40、【ジョイントプレート】200、【壁から対象物までの距離】横向き/約145・縦向き/約17510065-1712-07
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419340IRT-1250-100120×50、【ジョイントプレート】100、【壁から対象物までの距離】横向き/約35・縦向き/約7015065-1712-08
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419349IRT-1250-150120×50、【ジョイントプレート】150、【壁から対象物までの距離】横向き/約85・縦向き/約12015065-1712-09
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419358IRT-1250-200120×50、【ジョイントプレート】200、【壁から対象物までの距離】横向き/約135・縦向き/約17015065-1712-10
5,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする