ステンレス製 転倒防止可動式金具 床壁兼用

ステンレス製 転倒防止可動式金具 床壁兼用 - ティーエフサービス

サビに強く、今まで懸念されてきた検査機器の地震対策を可能としました。
可動式&ジョイントプレートが3サイズあり、壁からの距離に融通が利き、様々なシチュエーションに対応できます。
高密着・高耐久・高耐熱と高機能な粘着素材のVHB使用。
粘着固定。

厚さ(mm)2内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
タイプ
耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26419367IYS-5050-10050×50、【ジョイントプレート】100正方形5065-1712-11
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419376IYS-5050-15050×50、【ジョイントプレート】150正方形5065-1712-12
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419385IYS-5050-20050×50、【ジョイントプレート】200正方形5065-1712-13
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419394IYS-6565-10065×65、【ジョイントプレート】100正方形10065-1712-14
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419410IYS-6565-15065×65、【ジョイントプレート】150正方形10065-1712-15
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419419IYS-6565-20065×65、【ジョイントプレート】200正方形10065-1712-16
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419428IYS-7575-10075×75、【ジョイントプレート】100正方形15065-1712-17
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419437IYS-7575-15075×75、【ジョイントプレート】150正方形15065-1712-18
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419446IYS-7575-20075×75、【ジョイントプレート】200正方形15065-1712-19
5,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419455IYT-8030-10080×30、【ジョイントプレート】100長方形5065-1712-20
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419464IYT-8030-15080×30、【ジョイントプレート】150長方形5065-1712-21
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419480IYT-8030-20080×30、【ジョイントプレート】200長方形5065-1712-22
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419489IYT-1040-100100×40、【ジョイントプレート】100長方形10065-1712-23
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419498IYT-1040-150100×40、【ジョイントプレート】150長方形10065-1712-24
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419507IYT-1040-200100×40、【ジョイントプレート】200長方形10065-1712-25
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419516IYT-1250-100120×50、【ジョイントプレート】100長方形15065-1712-26
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
26419525IYT-1250-150120×50、【ジョイントプレート】150長方形15065-1712-27
5,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
26419534IYT-1250-200120×50、【ジョイントプレート】200長方形15065-1712-28
5,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする