分析天びん 可動式風防内部プレート搭載 APシリーズ

分析天びん 可動式風防内部プレート搭載 APシリーズ - 島津製作所

オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。
オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。
オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。
左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。
イオナイザSTABLO-APを標準搭載
取り外しも可能な可動式風防内部プレート標準搭載(最小表示0.01mg機種のみ)
高速応答、高安定性を実現

種類電子天秤本体寸法(mm)212×367×346表示形式デジタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最小表示
ひょう量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26419620AP135W-AD9.70.01135
915,000
869,800
956,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
75748395AP135W-AD(JCSS校正証明書付き)100135
987,000
939,800
1,033,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75748411AP225WD-AD(JCSS校正証明書付き)9.70220
939,000
919,800
1,011,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419604AP225W-AD9.70.01220
1,436,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする