曜日別特売

分析天びん 可動式風防内部プレート搭載 APシリーズ

分析天びん 可動式風防内部プレート搭載 APシリーズ - 島津製作所

オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。
オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。
オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。
左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。
イオナイザSTABLO-APを標準搭載
取り外しも可能な可動式風防内部プレート標準搭載(最小表示0.01mg機種のみ)
高速応答、高安定性を実現

質量(kg)9.7種類電子天秤最小表示0.1/0.01本体寸法(mm)212×367×346表示形式デジタル内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26419629AP225WD-AD220/10265-1712-55
867,000
839,800
923,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26419638AP125WD-AD120/5265-1712-56
760,000
729,800
802,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする