曜日別特売

舗装工事用安全靴 HSK208J1

舗装工事用安全靴 HSK208J1 - ノサックス舗装工事用安全靴 HSK208J1 - ノサックス

舗装作業の大敵"熱"に強く、足跡が付きにくい。
本革性ソフトべろ採用でフィット感アップ。
アスファルトの接着を軽減するR形状のコバ。
夜間工事も安心の蛍光反射ワッペン付き・はがれにくいVP製法のソール。
凸凹をおさえたソールパターン。
アスファルトの熱を遮断する断熱材の重層構造。

形状ハイカット材質(甲被)牛クロム革+人口皮革機能断熱標準質量(g)1330靴底合成ゴム底材質(先芯)靴タイプ半長靴内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26419674-2365-1745-79
17,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
26419690-23.565-1745-80
17,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
26419699-2465-1745-81
17,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
26419708-24.565-1745-82
17,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
26419717-2565-1745-83
17,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
26419726-25.565-1745-84
17,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
26419735-2665-1745-85
17,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
26419744-26.565-1745-86
17,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
26419760-2765-1745-87
17,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
26419769-27.565-1745-88
17,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
26419778-2865-1745-89
17,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
26419787-2965-1745-90
17,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
26419796-3065-1745-91
17,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする