曜日別特売

フィルタマスク

フィルタマスク - ヤマシンフィルタフィルタマスク - ヤマシンフィルタ

超極細ナノファイバーがしっかりウィルスを捕集します。
マスクは感染を完全に防ぐものではありません。
捕集性能が落ちにくく繰り返し使用できます。
ナノフィルタが0.1μm微粒子を99%カットします。
PFE試験(一般財団法人カケンテストセンター実施)済

材質本体/ポリプロピレン、耳ひも/ポリウレタン、ノーズワイヤー/ポリエチレン形状プリーツ寸法(mm)175×95入数(枚)600対象ウイルス・風邪アズワン品番65-1746-03ひもタイプ耳かけ内容量1ケース(5枚×120袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26419805YMF-05
72,000
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする