お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

MICガストロエンテリックチューブ ENFitコネクタ 8210シリーズ

MICガストロエンテリックチューブ ENFitコネクタ 8210シリーズ - アバノス・メディカル

小腸用ルーメンと胃用ルーメンを配置
空腸への栄養投与と胃内部の減圧が同時に可能
8650シリーズに比べ8210シリーズは胃内の減圧強化や小腸に配置するチューブ径を意図的に細くしたい症例にご検討ください

医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00194000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1本
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
有効長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264201648210-1616Fr.【バルーン充填】推奨7~10/最大2057965-1791-30
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
264201808210-16LV16Fr.【バルーン充填】推奨3~5/最大525465-1791-31
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
264201898210-1818Fr.【バルーン充填】推奨7~10/最大2057965-1791-32
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
264201988210-18LV18Fr.【バルーン充填】推奨3~5/最大525465-1791-33
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
264202078210-2020Fr.【バルーン充填】推奨7~10/最大2057965-1791-34
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
264202168210-2222Fr.【バルーン充填】推奨7~10/最大2057965-1791-35
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
264202258210-2424Fr.【バルーン充填】推奨7~10/最大2057965-1791-36
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする