アンテナケーブル ホワイト アルミヘッド 両側ネジ式コネクタ ACシリーズ

アンテナケーブル ホワイト アルミヘッド 両側ネジ式コネクタ ACシリーズ - ホーリック

新4K/8K衛星放送対応
従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
しっかり接続できる安心のネジ式コネクタ
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
優れたデザイン性
洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。
豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。
信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用
両端子金メッキ仕様

ホワイト規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×29.8×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6内容量1本
全7種類を絞り込む
ケーブル長(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26420670AC10-365WH165-1792-40
590
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
26420679AC15-366WH1.565-1792-41
610
609
670(税込)
5日以内出荷
返品不可
26420688AC20-367WH265-1792-42
640
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
26420697AC30-368WH365-1792-43
740
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
26420706AC50-369WH565-1792-44
940
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
26420715AC70-370WH765-1792-45
1,240
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
26420724AC100-371WH1065-1792-46
1,520
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする