曜日別特売

アンテナケーブル ブラック アルミヘッド L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズ

アンテナケーブル ブラック アルミヘッド L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズ - ホーリック

新4K/8K衛星放送対応
従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ
L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。
優れたデザイン性
洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。
豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。
信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用
両端子金メッキ仕様

ブラック規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/ねじ式:約12.5×29.8×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6内容量1本
全7種類を絞り込む
ケーブル長(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26420880AC10-386BK165-1792-61
590
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
26420889AC15-387BK1.565-1792-62
610
609
670(税込)
5日以内出荷
返品不可
26420898AC20-388BK265-1792-63
640
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
26420907AC30-389BK365-1792-64
740
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
26420916AC50-390BK565-1792-65
940
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
26420925AC70-391BK765-1792-66
1,240
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
26420934AC100-392BK1065-1792-67
1,520
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする