アンテナケーブル 0.5m 両側ネジ式コネクタ AC05シリーズ

アンテナケーブル 0.5m 両側ネジ式コネクタ AC05シリーズ - ホーリック

新4K/8K衛星放送対応
従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
しっかり接続できる安心のネジ式コネクタ
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
豊富なバリエーションバリエーション
豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。
信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用
両端子金メッキ仕様

規格【ケーブル】S-4C-FBケーブル長(m)0.5コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×32.75×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26421090AC05-443WHホワイト65-1792-83
540
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
26421099AC05-444BKブラック65-1792-84
540
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする