アンテナケーブル ホワイト L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズ

アンテナケーブル ホワイト L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズ - ホーリック

4K/8K衛星放送対応
従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。
配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ
L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。
機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。
損失の少ない5Cケーブルを採用
長距離の接続でも信号の損失が少なく、安定した信号受信が可能です。
両端子金メッキ仕様

ホワイト規格【ケーブル】S-5C-FBコネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:14.8×30.2×14.4/ねじ式:12.5×32.75×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)7.7内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26421345AC50-596WH565-1793-92
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421354AC70-597WH765-1793-93
2,100
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421370AC100-598WH1065-1793-94
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421379AC150-599WH1565-1793-95
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421388AC200-600WH2065-1793-96
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする