アンテナケーブル ホワイト 両側L字差込式コネクタ ACシリーズ

アンテナケーブル ホワイト 両側L字差込式コネクタ ACシリーズ - ホーリック

4K/8K衛星放送対応
従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。
配線しやすいL字差込式
L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。
豊富なバリエーションバリエーション
豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。
信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用
両端子金メッキ仕様

ホワイト規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約14.8×30.2×14.4保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26421397AC10-612WH165-1794-08
560
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421406AC20-613WH265-1794-09
600
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
26421415AC30-614WH365-1794-10
700
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421424AC50-615WH565-1794-11
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
26421440AC70-616WH765-1794-12
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする