アンテナケーブル 両側L字差込式コネクタ ACシリーズ

アンテナケーブル 両側L字差込式コネクタ ACシリーズ - ホーリック

4K/8K衛星放送対応
従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。
配線しやすいL字差込式
L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。
豊富なバリエーションバリエーション
豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。
信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用
両端子金メッキ仕様

規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約14.8×30.2×14.4保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6内容量1本
全7種類を絞り込む
ケーブル長(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26421449AC05-630WHホワイト0.565-1794-24
540
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421458AC05-631BKブラック0.565-1794-25
540
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421467AC10-632BKブラック165-1794-26
560
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421476AC15-633WHホワイト1.565-1794-27
580
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421485AC15-634BKブラック1.565-1794-28
580
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421494AC20-635BKブラック265-1794-29
600
599
659(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月28日
26421510AC30-636BKブラック365-1794-30
700
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする