アンテナ分波器 ケーブル一体型 1.5m/20cm ネジ式コネクタ AEシリーズ

アンテナ分波器 ケーブル一体型 1.5m/20cm ネジ式コネクタ AEシリーズ - ホーリック

地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!
地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
4K/8K衛星放送対応
従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
便利なケーブル一体型構造
分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。
BSアンテナ電源供給可能

ケーブル【入力側ケーブル仕様】S-4C-FB、コネクタ規格:F型、コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)、コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm、インピーダンス:75Ω、ケーブル直径:6mm、ケーブル長:1.5m、【出力側ケーブル仕様】ケーブル規格:S-4C-FB、コネクタ規格:F型、コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)、コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75mm、インピーダンス:75Ω、ケーブル直径:6mm、ケーブル長:20cm、PE袋パッケージ、保証期間:1年間周波数(MHz)【分波器仕様】入力周波数:47~3224、出力周波数:U/V出力端子47~862、BS/CS出力端子950~3224内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26421519AE-641WHホワイト65-1794-31
1,220
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
26421528AE-642BKブラック65-1794-32
1,220
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする