曜日別特売

キャラクターネームホルダー ST-Zシリーズ

キャラクターネームホルダー ST-Zシリーズ - セントレディス

ネックストラップ、クリップ、安全ピンと使用状況に応じて選択できる3WAYタイプのネームホルダーです。
ネームサイズは、8.5cm×5.5cmまでに対応。
文字が読めない未就学児でも、キャラクターと色で覚えてもらえます。
ネックストラップは引っ張られると外れるようになっているので、不慮の事故で首が絞まる状況も回避できます。

材質ATBC-PVC、ABS、PE、金属、ナイロン長さ(cm)【ネックストラップ】約54(クリップ部含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×3×100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26421799ST-ZMF0046約27ディック・ブルーナ ネームホルダー らいおん65-1795-60
800
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
26421790ST-ZMF0045約29ディックブルーナネームホルダーぞう65-1795-59
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26421790ST-ZMF004526421799ST-ZMF0046画像準備中キャラクターネームホルダー ST-Zシリーズセントレディス1個
769
税込846
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする