アーテック[学校教材・教育玩具]
備蓄用 凝固剤&抗菌消臭処理袋 50回分セット
日本製・環境に優しい米ぬか入りバイオマスポリ袋採用。
抜群の抗菌&消臭力。
セット内容
本体×1、凝固剤×50、米ぬか抗菌消臭処理袋×50
材質
凝固剤/高吸水性樹脂(SAP)、処理袋/米ぬか配合ポリエチレン
寸法(mm)
米ぬか抗菌消臭処理袋:640×500
質量(g)
1700
アズワン品番
65-1824-73
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26421948
51898
¥
14,720
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045