吾妻式子宮頸管拡張器 黄銅製 TY-960シリーズ

吾妻式子宮頸管拡張器 黄銅製 TY-960シリーズ - TAIYU(大祐医科工業)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26422097TY-960A1No.1465-1834-79
10,920
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422106TY-960A2No.2565-1834-80
10,920
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422115TY-960A3No.35.565-1834-81
10,920
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422124TY-960A4No.4665-1834-82
10,920
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422140TY-960A5No.56.565-1834-83
10,920
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422149TY-960A6No.6765-1834-84
11,620
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422158TY-960A7No.77.565-1834-85
11,620
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422167TY-960A8No.8865-1834-86
11,620
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422176TY-960A9No.98.565-1834-87
11,620
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422185TY-960A0No.10965-1834-88
11,620
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422194TY-960AANo.119.565-1834-89
12,740
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422210TY-960ABNo.121065-1834-90
12,740
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422219TY-960ACNo.131165-1834-91
12,740
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422228TY-960ADNo.141265-1834-92
12,740
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422237TY-960AENo.151365-1834-93
12,740
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422246TY-960AFNo.161465-1834-94
16,100
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422255TY-960AGNo.171565-1834-95
16,100
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422264TY-960AHNo.181665-1834-96
16,100
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422280TY-960AINo.191765-1834-97
16,100
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422289TY-960AJNo.201865-1834-98
16,100
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422298TY-960BANo.211965-1834-99
46,200
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422307TY-960BBNo.222065-1835-01
46,200
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422316TY-960BCNo.232165-1835-02
46,200
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422325TY-960BDNo.242265-1835-03
46,200
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422334TY-960BENo.252365-1835-04
46,200
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422350TY-960BFNo.262465-1835-05
55,300
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422359TY-960BGNo.272565-1835-06
55,300
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422368TY-960BHNo.282665-1835-07
55,300
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422377TY-960BINo.292765-1835-08
55,300
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422386TY-960BJNo.302865-1835-09
55,300
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする