曜日別特売

箱入りレジ袋 乳白タイプ 大箱

箱入りレジ袋 乳白タイプ 大箱 - アルフォーインターナショナル

大容量でも1枚ずつの取り出しがしやすい箱入りレジ袋です。
横置き、縦置き自由自在で狭いスペースにもストックしやすいです。
箱デザインのカラーでサイズも分かりやすいです。
業務用(レジ廻りや仕分け作業に)、ご家庭のキッチン周りに。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所では備蓄保管しないでください。
火気には近づけないようにご注意ください。

材質ポリエチレン(HD)乳白色耐冷温度(℃)-30
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
質量(g)
サイズ(号)
寸法(縦×横)(mm)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26422517R-212-400PX5-BOX1ケース(5箱×400枚)0.015【小箱】140012410×300(180+マチ120)【小箱】235×215×80
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422526R-220-400PX5-BOX1ケース(5箱×400枚)0.017【小箱】190020460×340(210+マチ130)【小箱】245×265×85
7,930
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422535R-230-300PX5-BOX1ケース(5箱×300枚)0.018【小箱】180030480×390(260+マチ130)【小箱】275×290×70
7,500
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422544R-245-300PX5-BOX1ケース(5箱×300枚)0.023【小箱】260045530×440(300+マチ140)【小箱】300×335×90
10,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする