曜日別特売

ATアルコールチェッカー

ATアルコールチェッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]ATアルコールチェッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]ATアルコールチェッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]ATアルコールチェッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]ATアルコールチェッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]ATアルコールチェッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

携帯に便利なコンパクトサイズのアルコールチェッカー
です。息を吹きかけるだけで簡単にチェックができます。【商品スペック詳細】検知方式:半導体ガスセンサー 、呼気中アルコール濃度測定範囲:0.00~0.95mg/L、センサー使用回数表示:カウント機能付き(0~999回まで)。999回を超えると「SENSOR」と表示されます。センサー使用寿命:購入後1年経過またはセンサーの使用回数1000回 。1000回以上になると精度の保証ができなくなります。
材質:ABS。サイズ:約36×95×18mm。セット内容:本体×1、取扱説明書×1

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ABS寸法(mm)95×38×20質量(g)約44(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)包装形態化粧箱アズワン品番65-1842-89使用可能回数1000回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2642279752304
1,740
1,738
1,912(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: 従業員のアルコールチェックに使用
卸売・小売業

とても使いやすく重宝しています。値段もお手頃でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする