岡本[靴下]
弾性ロンググローブ F138-980Kシリーズ
手指から前腕にかけて適度に圧迫することができる均一圧設計です。
手の指の間に圧がキチンとかかる編み構造を実現。
シームレス構造で縫い目がないため、くい込みなどのトラブルを軽減します。
仕様
【圧迫圧】23mmHg(手首周径21cmの着用時になります)
材質
ナイロン、ポリウレタン
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φcm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26422815
F138-980K-25-25
M
【手首】18~25
65-1842-99
¥
6,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422806
F138-980K-23-25
S
【手首】15~22
65-1842-98
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000