日動工業
スクエアBOX LSBXシリーズ
定格電圧(V)
AC100/200兼用
入力プラグ
端子台
色温度(K)
5000
使用環境温度(℃)
-25~40
使用場所
屋内型
LED寿命(時間)
60000
光色
昼白色
ビーム角度(°)
【1/2】115
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
照度(Lx)
保護機能
エネルギー消費効率(Lm/W)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26422919
LSBX85-P-H110-50K
100V/81、200V/83
5110(1m)
サージプロテクター付
【100V】210.3、【200V】205.3
65-1844-89
¥
78,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422928
LSBX135-P-H110-50K
100V/176、200V/182
11360(1m)
サージプロテクター
【100V】209.6、【200V】202.7
65-1844-90
¥
88,500
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26422937
LSBX185-P-H110-50K
100V/176、200V/182
11360(1m)
サージプロテクター
【100V】209.6、【200V】202.7
65-1844-91
¥
134,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000