曜日別特売

ベルトパーテーション 壁面設置マグネットタイプ 受け金具付

ベルトパーテーション 壁面設置マグネットタイプ 受け金具付 - 日本緑十字社ベルトパーテーション 壁面設置マグネットタイプ 受け金具付 - 日本緑十字社ベルトパーテーション 壁面設置マグネットタイプ 受け金具付 - 日本緑十字社ベルトパーテーション 壁面設置マグネットタイプ 受け金具付 - 日本緑十字社

本体、ベルト側ともに強力マグネットが付いているので、鉄素材面に簡単に取り付けることができるベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに適しています。
ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。ベルト受け金具が付属しています。
鉄以外の面であれば付属のスチール板を設置面に取り付けてご使用ください。

付属品スチールプレート(大)(小)各1枚、スチールプレート取り付け用カールプラグ、ビス各6本材質本体/ABS樹脂、ベルト/ポリエステル幅(mm)94厚さ(mm)130取付マグネット質量(g)500ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)5縦(mm)145使用条件ベルトは5m以上は引き出さないでください。故障の原因になります。内容量1台
注意
本体が確実に固定されたことを確認してからご使用ください。危険ですので、手を離したり、一気に巻き取ったりしないでください。落下しけがをする恐れがある為、凸凹面及び曲面には取り付けないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2642324433216165-1858-32
12,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
2642326033216265-1858-33
12,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
2642326933216365-1858-34
12,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする