ベルトパーテーション RBB-1TR ベースカラー:黒 ポールカラー:黄黒 ベルトカラー:黄黒 高さ:980mm スチール製

ベルトパーテーション RBB-1TR ベースカラー:黒 ポールカラー:黄黒 ベルトカラー:黄黒 高さ:980mm スチール製 - 日本緑十字社ベルトパーテーション RBB-1TR ベースカラー:黒 ポールカラー:黄黒 ベルトカラー:黄黒 高さ:980mm スチール製 - 日本緑十字社

360℃どの位置でもベルトの接続が可能なバリアベルトスタンドです。
ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしれいるので、水・さび・摩耗に強いです。
ポールとベースの固定箇所を増やしているので、回転させながらの移動時等ポールとベースの接続が緩む事がありません。

材質ポール/スチール、ベース/スチール・高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り)、ベルト:ナイロン質量(kg)8【ポール】黄/黒高さ(mm)980ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)2ベース径(Φmm)330支柱径(Φmm)50.8アズワン品番65-1858-61内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26423287332160
24,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする