日本緑十字社
S型カラビナ 両端フック開口
両端のフックが開口するので片側を掛けたまま付け外しができます。
材質
本体/ポリアセタール、フック/ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
質量(g)
規格
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26423305
284181
11.5
ホワイト
46
SKTD-Wホワイト140×64
25
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
26423314
284182
11.5
ブラック
46
SKTD-BKブラック140×64
25
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
26423330
284183
11.5
ライム
46
SKTD-L ライム 140×64
25
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
26423339
284184
7.3
ホワイト
12
SKD-W ホワイト 88×40
15
¥
430
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
26423348
284186
7.3
ライム
12
SKD-L ライム 88×40
15
¥
430
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください