曜日別特売

ゲンバッグ 黒

ゲンバッグ 黒 - 日本緑十字社ゲンバッグ 黒 - 日本緑十字社ゲンバッグ 黒 - 日本緑十字社ゲンバッグ 黒 - 日本緑十字社ゲンバッグ 黒 - 日本緑十字社

安全靴とヘルメット等、一度に収納してかさばらずに持ち運べます。
収納スペースはそれぞれ仕切られているため、他の荷物に匂いや汚れが移りません。
素材に撥水性の高いターポリンを使用しています。
型崩れしにくく自立するスクエアタイプです。
フロントポケットと肩ベルトに高輝度反射材を採用し、前後の夜間安全性も考慮してます。

材質PVC幅(mm)350質量(kg)1.2高さ(mm)520タイプリフレクトタイプ GNB-2奥行(mm)180容量(L)30ポケット数6アズワン品番65-1858-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26423366146162
19,200
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする