中輝度蓄光テープ 青色蓄光タイプ

中輝度蓄光テープ 青色蓄光タイプ - 日本緑十字社

JIS規格JBクラスの輝度をもつ蓄光式のラインテープです。
光を遮断後、3~4時間の視認可能な自発光能力をもっています。
従来の緑色蓄光テープとの併用で、暗闇の区分けが可能です。
芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。

材質テープ本体/エンビ・蓄光材、プラスチック芯/ポリプロピレン厚さ(mm)0.35ブルー取付貼付タイプ長さ(m)10特性【テープカット】手切り不可内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
規格
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2642349736102325182BFL-251 25mm幅×10M65-1859-38
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2642350636102450328BFL-501 50mm幅×10M65-1859-39
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする