笛 ホイッスル 全長40mm

笛 ホイッスル 全長40mm - 日本緑十字社笛 ホイッスル 全長40mm - 日本緑十字社

誘導・指示・危険・合図などの伝達に適した樹脂製のホイッスルです。

付属品ヒモ全長(mm)40質量(g)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26423524144001真鍮シルバー65-1859-52
470
459
505(税込)
当日出荷
返品不可
26423540144002ABS樹脂65-1859-53
450
429
472(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする