曜日別特売

LED合図灯 誘導灯+懐中電灯 YDT-900 赤 全長300mm

LED合図灯 誘導灯+懐中電灯 YDT-900 赤 全長300mm - 日本緑十字社LED合図灯 誘導灯+懐中電灯 YDT-900 赤 全長300mm - 日本緑十字社LED合図灯 誘導灯+懐中電灯 YDT-900 赤 全長300mm - 日本緑十字社

誘導棒と懐中電灯の両方に使用できる誘導灯です。
発光部のカバーを外すと懐中電灯に変わります。

付属品ベルトフック材質パイプ部/ポリエチレン、グリップ部:ABS質量(g)114スイッチ【点灯用】点灯→点滅→消灯連続使用時間(時間)約50機能【懐中電灯】あり使用電池単2乾電池×2本(別売)照度(Lx)120/m2使用条件乾電池はアルカリ電池の使用を推奨しております。アズワン品番65-1859-79照射距離(m)【懐中電灯時】20内容量1本
注意
電池は付属していません。防滴処理をしておりますが、防水ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26423610325013
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする