曜日別特売

ホイッスル付き合図灯 全長550mm

ホイッスル付き合図灯 全長550mm - 日本緑十字社ホイッスル付き合図灯 全長550mm - 日本緑十字社

警笛は、車に対する警告や、犯罪等に遭遇した際の警報に使用し、手元にあるLEDライトは、夜間での書類や不審者の確認ができます。

仕様【警笛用スイッチ】押している間のみ発音(警笛音量94db)材質パイプ部/ポリカーボネート、ハンドル部/ABS樹脂長さ(mm)550質量(g)146タイプYDT-1100 青スイッチ【点灯用】点滅→点灯→手元LED→消灯連続使用時間(時間)(点灯)約30/(点滅)約40寸法(Φ×mm)【発光部】30×330使用電池単2乾電池×3本(別売)LED色ブザー音ありアズワン品番65-1859-81内容量1本
注意
※乾電池は必ずマンガン電池をご使用ください。電池は付属していません。防滴処理をしておりますが、防水ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26423619325015
4,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする