日本緑十字社
マット固定用テープ クリアタイプ クリア
マット固定用
手で切る事ができます。
床面、マット縁へのノリ残りが少なく、マット洗浄作業時の効率アップ
マット交換時にテープ切れが少なく簡単に剥がせます
材質
基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)
0.17
寸法(mm)
【紙管】72
色
クリア
長さ(m)
50
主な用途
マット固定用
粘着力(N/10mm)
2.7
引張強度(N/25mm)
162.5
最大テープ外径(Φmm)
130
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26423637
262003
38
300
65-1859-83
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
26423646
262004
50
367
65-1859-84
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください