日本緑十字社
消火器カバー 550×250×200 エンビ
あらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバーです。
消火器を覆っているだけなので、万が一の場合でも消火器を簡単に取り出すことが可能です。
適合
【推奨消火器】粉末10型
材質
硬質エンビ
幅(mm)
250
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
550
質量(g)
550
奥行(mm)
200
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26423698
013401
ホワイト
65-1860-11
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26423707
013402
ブラウンローズ
65-1860-12
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100