日本緑十字社
ゴムロール 天然ゴム
弾力性があり耐摩耗性に優れています。
材質
天然ゴム
色
黒
厚さ(mm)
3
長さ(m)
1
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26423716
349023
3
50
1
240
65-1860-13
¥
550
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26423725
349024
3
100
1
480
65-1860-14
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
26423734
349025
3
150
1
710
65-1860-15
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
26423750
349026
3
300
1
1400
65-1860-16
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
26423759
349027
3
500
1
2340
65-1860-17
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品豆知識
ゴム素材の特長