日本緑十字社
踏み台 セーフティチェアー SFC-1 座面サイズ:338×235 スチール製
安定感抜群の作業用チェアーです。
座面より脚部を外側に配置する事で倒れにくい設計になっています。
スタッキングで省スペース収納が可能です。
材質
本体/スチール・座面/EVA発泡樹脂
質量(kg)
2.4
耐荷重(kg)
150
天板寸法(mm)
338×235
天板高さ(m)
0.45
アズワン品番
65-1860-37
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26423874
396010
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100