日本緑十字社
LED内蔵ベスト 反射幅70mmタイプ
幅広の70mm反射テープに加えLEDの点滅で遠くからでも視認性が高く安全に作業ができます。
面ファスナーでサイズ調整できるので幅広い方に着用いただけます。
材質
メッシュ部/ポリエステル、反射帯/高輝度マイクロプリズム
幅(mm)
【反射材】70
質量(g)
240
着丈(cm)
約60
使用電池
単3乾電池×2本(別売)
LED色
赤
胴囲(cm)
約100~130
色(反射部)
蛍光黄
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26423926
238038
黄
65-1860-45
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26423917
238037
紺
65-1860-44
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100