日本緑十字社
デスク型ストレッチャ- 担架-W 1490×630×700
普段は机として使用ができ、緊急時に天板を外すとストレッチャーとして使用できます。
救護対象者を寝かせて運搬するだけでなく、物資の運搬や簡易ベッドとしてもご利用可能です。
付属品
組立用六角レンチ
材質
天板パネル/ポリ化粧合板、側板/アルミ複合板、シート/ターポリン
長さ(mm)
1490
幅(mm)
630
質量(kg)
22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1490×630×700(組立時)
耐荷重(kg)
100
色(天板)
白
色(フレーム)
シルバー
色(シート)
白
アズワン品番
65-1860-48
内容量
1台
注意
側面板は片側だけに付属しています。机への変更の際は天板がズレないよう天板の裏にある3つ突起を合わせてセットしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26423960
244008
¥
230,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください