キャスター付きストレッチャー

キャスター付きストレッチャー - 日本緑十字社キャスター付きストレッチャー - 日本緑十字社キャスター付きストレッチャー - 日本緑十字社キャスター付きストレッチャー - 日本緑十字社キャスター付きストレッチャー - 日本緑十字社キャスター付きストレッチャー - 日本緑十字社キャスター付きストレッチャー - 日本緑十字社
材質本体/アルミ押し出し材(アルマイト仕上げ)、シート/ターポリン幅(mm)630質量(kg)14【ターポリン】白耐荷重(kg)100色(本体)シルバー内容量1台
注意
脚部を開く際、指詰めに注意してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2642396924400917301730×630×160(組立時)65-1860-49
218,000
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
返品不可
2642397824401018201820×630×360(組立時)65-1860-50
238,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする