腰ベルト 黒 2層加圧ベルト

腰ベルト 黒 2層加圧ベルト - 日本緑十字社腰ベルト 黒 2層加圧ベルト - 日本緑十字社腰ベルト 黒 2層加圧ベルト - 日本緑十字社腰ベルト 黒 2層加圧ベルト - 日本緑十字社腰ベルト 黒 2層加圧ベルト - 日本緑十字社

腰をビシッと安定させることができます。
2層加圧ベルトにより締め付けレベルの調整が可能です。
弾力性のある4本のスティックを内蔵し、腰の動きにあわせてサポートします。

材質ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・レーヨン・天然ゴムブラック内容量1枚
注意
着用時は下着を着用のうえ、正しく装着してください。腰痛等で治療中の方は使用に際して医師にご相談ください。また使用中に何らかの異常が生じた場合も直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
タイプ
ウエスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26424364242010フリー192SWB-F74~9865-1860-91
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
26424380242011オーバーラージ220SWB-O98~12265-1860-92
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする