日本緑十字社
サインフック 吊り下げ式立体標識 無地 サインフック-6145 全長500mm ポリプロピレン製
左右、正面、どこからでも見やすいフック型サインです。
日本語・英語・中国語・韓国語の4ヵ国語表記で注意を促します。
重ねられるので、複数保管もかさばりません。
材質
ポリプロピレン
色
黄
質量(g)
135
奥行(mm)
55
縦(mm)
500
横(mm)
113
アズワン品番
65-1860-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26424398
146127
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください