日本緑十字社
ケーブルプロテクター L
材質
本体/リサイクルゴム、カバー部分/PVC
質量(kg)
4
色
黒
サイズ
L
色(フタ)
黄
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
アズワン品番
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26424407
286205
310
55
65-1861-01
35
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
26424416
286206
400
45
65-1861-02
30
¥
8,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください