日本緑十字社
ドア用センサーライト センサーライトドア用 人感+明るさセンサー
屋内専用です。
ドアにはさむだけの簡単設置できます。
ドアの開閉もスムーズです。
人を感知すると自動点灯し、約15秒後に消灯します。
付属品
取付金具
材質
本体/ABS樹脂、透明レンズ部/PS樹脂
幅(mm)
124
高さ(mm)
70
質量(g)
125
奥行(mm)
96~125
センサー
人感+明るさセンサー
光源色
白
アズワン品番
65-1861-12
明るさ(Lm)
約33
センサー感知範囲
正面方向約2.5M
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26424450
352075
¥
4,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください