日本緑十字社
メガスタンド 高さ930mm PE製
質量(kg)
1.08/約3.8(満水時)/約5.3(満砂時)
色
【ポール】黄
直径(Φmm)
【台】255
高さ(mm)
930
ポール高さ(mm)
820
台の高さ(mm)
110
ポール径(Φmm)
167
色(ベース)
黒
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
規格
表示内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26424468
141101
本体/ポリエチレン、反射シート/PVC
無地タイプ/黄 CHSM-1
無地
65-1861-15
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
26424477
141102
本体/ポリエチレン、反射シート・表示シール/PVC
立入禁止/黄 CHSM-2
立入禁止(片面)
65-1861-16
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
26424486
141103
本体/ポリエチレン、反射シート・表示シール/PVC
駐車禁止/黄 CHSM-3
駐車禁止(片面)
65-1861-17
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
26424495
141104
本体/ポリエチレン、反射シート・表示シール/PVC
危険注意/黄 CHSM-4
危険注意(片面)
65-1861-18
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください