2WAYスタンド チェーンスタンド RCS-1SL 高さ972mm 黄/黒 ステンレス製

2WAYスタンド チェーンスタンド RCS-1SL 高さ972mm 黄/黒 ステンレス製 - 日本緑十字社2WAYスタンド チェーンスタンド RCS-1SL 高さ972mm 黄/黒 ステンレス製 - 日本緑十字社2WAYスタンド チェーンスタンド RCS-1SL 高さ972mm 黄/黒 ステンレス製 - 日本緑十字社2WAYスタンド チェーンスタンド RCS-1SL 高さ972mm 黄/黒 ステンレス製 - 日本緑十字社2WAYスタンド チェーンスタンド RCS-1SL 高さ972mm 黄/黒 ステンレス製 - 日本緑十字社

ロープでもチェインでもシーンに合わせて使い分けることができる便利な2WAYスタンドです。
ステンレス製なのでさびにくいです。
ヘッドを上から押しながら差し込み、放すと固定できる簡単取付機構です。
ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしているので、水、さび、摩耗に強いです。

材質ポール/ステンレス、ベース/ステンレス・高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り)、ヘッド:ABS質量(kg)7.1シルバー(ベース/ポール)高さ(mm)972適合サイズチェイン6mmΦまで、ロープ8mmΦまでベース径(Φmm)330ポール径(Φmm)38.1アズワン品番65-1861-19内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26424504141132
15,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする