チェインスタンド 黄/黒 PE製

チェインスタンド 黄/黒 PE製 - 日本緑十字社チェインスタンド 黄/黒 PE製 - 日本緑十字社チェインスタンド 黄/黒 PE製 - 日本緑十字社チェインスタンド 黄/黒 PE製 - 日本緑十字社

チェインを2段に掛けることで安全性を確保します。
ポールにチェインを収納する事ができます。
注水タイプのベースなので重さの調整が簡単にできます。

仕様注水ベースタイプ PCS-1TR材質ポール/ポリエチレン、ベース/高密度ポリエチレン黄/黒(ポール)高さ(mm)891質量(g)850ベース寸法(mm)260角ポール径(Φmm)54アズワン品番65-1861-20満水時質量(kg)約3色(ベース)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26424520141121
8,000
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする