日本緑十字社
LED警告灯 141121/141122専用 PCS-LED 赤
141121/141122専用商品です。
ソーラー充電タイプなのでスイッチを入れるだけの簡単設置です。
明暗センサー内蔵で暗くなると自動的に点滅を開始します。
満充電で約3日間連続使用可能です。
材質
グローブ/ポリカーボネート、ボディ/ポリプロピレン
質量(kg)
230
高さ(mm)
138
径(Φmm)
88
電池寿命
1年から1年半程度
バッテリー容量(mAh)
800
使用条件
ソーラー充電タイプ初回は4時間以上太陽光に当ててからご使用ください。
アズワン品番
65-1861-22
色(グローブ)
赤
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26424529
141123
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください