日本緑十字社
チェーンスタンド
土台(ベース)部分がV字形なので、パレット置き場等区画ラインの形に合わせてピッタリフィットします。
土台(ベース)部分はコンパクトに収納ができます。
プラスチック製品なのでさびません。
材質
ポリエチレン
質量(kg)
【ベース】0.59(満水時2.6、満砂時:3.6)
高さ(mm)
815
質量(g)
590
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
396×242×815(設置時)、【Vストン(ベース)固定前】530×94×85、【Vストン(ベース)固定後】369×242×85
ポール径(Φmm)
54
色(ベース)
黒
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26424538
141111
白(ポール)
65-1861-24
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
26424547
141112
黄(ポール)
65-1861-25
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください