G両口ハンマー OHWシリーズ

G両口ハンマー OHWシリーズ - オーエッチ工業

ショートグラスファイバー柄。
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。
受注生産品
全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。
画像は代表画像を使用しています。

内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
対辺(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26426507OHW-3SG【頭】1183201.5【頭】423×320
5,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426516OHW-4SG【頭】1303502【頭】474×350
8,040
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426525OHW-5SG【頭】1403502.4【頭】505×350
8,910
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426534OHW-6SG【頭】1484503.2【頭】556×450
15,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426550OHW-8SG【頭】1624504.1【頭】598×450
16,805
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426559OHW-10SG【頭】1804505【頭】6210×450
17,735
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426568OHW-12SG【頭】1904505.9【頭】6612×450
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする