オーエッチ工業
PX Gウレタンカクカケヤ
ヘッドはウレタンを使用しているので長寿命です。
作業能率のあがるショックレス構造です。
画像は代表画像を使用しています。
全長(mm)
360
質量(kg)
1.6
使用温度範囲(℃)
-20~50
対辺(mm)
【頭】66
呼称
#3×360
頭部長(mm)
135
アズワン品番
65-1872-02
頭質量(kg)
1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26426577
PXUK-03SG
¥
11,780
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません