オーエッチ工業
コンビカッパーハンマー CCOシリーズ
硬度(°)
【銅ヘッド】HB80、【樹脂ヘッド】HDD65
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
口径(Φmm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26426848
CCO-10
【頭】89
320
400
【頭】30
#1
¥
8,975
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426857
CCO-15
【頭】99
320
600
【頭】35
#1-1/2
¥
9,505
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426866
CCO-20
【頭】111
350
750
【頭】38
#2
¥
11,250
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。