オーエッチ工業
コンビカッパー替ヘッド COシリーズ
コンビカッパーハンマー用樹脂製替ヘッドです。
ヘッド1個につきロールピン1本付です。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法B(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26426875
CO-30WH
#1
【ロールピン】30
【頭】30
【頭】12
【ロールピン】4
¥
1,345
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
26426884
CO-35WH
#1-1/2
【ロールピン】35
【頭】33
【頭】13
【ロールピン】5
¥
1,755
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
26426900
CO-38WH
#2
【ロールピン】35
【頭】37
【頭】14
【ロールピン】5
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください